Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RØDT HODE WS-3870 Kileanker, 3/8-16 gjengestørrelse, stål, 3/8 tommers diameter, 50PK | CG8YRZ 15X109

RED HEAD WS-3870 Kileanker, 3/8-16 gjengestørrelse, stål, 3/8 tommers diameter, 50PK

På lager
Vare: CG8YRZ Modell: WS-3870Kryssreferanse: 15X109

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
2 405 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.3 / 8 "
Ankerlengde7"
AnkermaterialeStål
Innbygging i betong1-1 / 2 "
Festemaskin FinishSink belagt
FinishSink belagt
KlasseIkke gradert
MaterialeStål
Maks. Arbeidstykkelse5 1 / 8 "
Min. Innbygging1 1 / 2 "
Seismisk godkjentNei
TrådFullt gjenget
tråd Lengde3 7 / 8
Trådstørrelse3 / 8-16
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)13,720
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)13,720
KileankertypeEkspansjonskileanker

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.455
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RED HEAD WS-3870 Kileanker, 3/8-16 gjengestørrelse, stål, 3/8 tommers diameter, 50PK
2 405 NOK /pakke