Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RED HEAD WS-1270 Wedge Anchor, 1/2-13 Thread Size, Steel, 1/2 Inch Dia., 25PK | CG8YRH 3A454

RED HEAD WS-1270 Kileanker, 1/2-13 gjengestørrelse, stål, 1/2 tommers diameter, 25PK

På lager
Vare: CG8YRH Modell: WS-1270Kryssreferanse: 3A454
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
1 152 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.1 / 2 "
Ankerlengde7"
AnkermaterialeStål
Innbygging i betong6"
Festemaskin FinishSink belagt
FinishSink belagt
KlasseIkke gradert
MaterialeStål
Maks. Arbeidstykkelse4 1 / 4 "
Min. Innbygging2 1 / 4 "
Seismisk godkjentNei
TrådFullt gjenget
tråd Lengde4 1 / 2
Trådstørrelse1 / 2-13
Ultimate Pullout (lb.)9,640
Ultimate Shear (Lb.)7,240 kg
Ultimate Shear i 4000 PSI betong (Lb.)4,760
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)5,100
KileankertypeEkspansjonskileanker

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.23
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Inkluderer: Muttere og skiver

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RED HEAD WS-1270 Kileanker, 1/2-13 gjengestørrelse, stål, 1/2 tommers diameter, 25PK
1 152 NOK /pakke