Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RED HEAD SLDT-1230 Anker, 410 rustfritt stål, 1/2 X 3 tommer størrelse, 25Pk | AA7GEZ 15X736

RED HEAD SLDT-1230 Anker, 410 rustfritt stål, 1/2 X 3 tommer størrelse, 25pk

På lager
Vare: AA7GEZ Modell: SLDT-1230Kryssreferanse: 15X736
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
5 461 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBetongankerskrue
Anker Dia.1 / 2 "
Head StyleHex vaskemaskin
Lengde3"
Materiale410 rustfritt stål
Maks. Arbeidstykkelse1 / 2 "
Min. Innbygging2"
typenStor diameter
Ultimate Shear (Lb.)7380
Ultimate Tension (lbs.)4236

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.205
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)21.34
HS kode7318152091
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RED HEAD SLDT-1230 Anker, 410 rustfritt stål, 1/2 X 3 tommer størrelse, 25pk
5 461 NOK /pakke