Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RED HEAD LDT-5850 Anker, Sagtann, 10Pk | AD6WDF 4BY14

RED HEAD LDT-5850 Anker, Sagtann, 10Pk

På lager
Vare: AD6WDF Modell: LDT-5850Kryssref.: 4BY14
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
1 096 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrukturell ankerskrue
Anker Dia.5 / 8 "
Borrstørrelse1 / 2 "
Head StyleHex vaskemaskin
Lengde5"
MaterialeHerdet stål
Maks. Arbeidstykkelse2.25 "
Min. Innbygging2.75 "
typenSelvtråding
Ultimate Shear (Lb.)14,839
Ultimate Tension (lbs.)16,891

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.71
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7318145080
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RED HEAD LDT-5850 Anker, Sagtann, 10Pk
1 096 NOK /pakke