Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RED HEAD LDT-5830 Anker, Sagtann, 10Pk | AD6WDD 4BY12

RED HEAD LDT-5830 Anker, Sagtann, 10Pk

På lager
Vare: AD6WDD Modell: LDT-5830Kryssref.: 4BY12
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
867NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrukturell ankerskrue
Anker Dia.5 / 8 "
Borrstørrelse1 / 2 "
Head StyleHex vaskemaskin
Lengde3"
MaterialeHerdet stål
Maks. Arbeidstykkelse1 / 4 "
Min. Innbygging2.75 "
typenSelvtråding
Ultimate Shear (Lb.)13,475
Ultimate Tension (lbs.)7845

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1925
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7318145080
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RED HEAD LDT-5830 Anker, Sagtann, 10Pk
867NOK /pakke