Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RED HEAD LDT-3454 Anker, Sagtann, 10Pk | AD6WDJ 4BY17

RED HEAD LDT-3454 Anker, Sagtann, 10Pk

På lager
Vare: AD6WDJ Modell: LDT-3454Kryssref.: 4BY17
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
1 290 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrukturell ankerskrue
Anker Dia.3 / 4 "
Borrstørrelse5 / 8 "
Head StyleHex vaskemaskin
Lengde5.5 "
MaterialeHerdet stål
Maks. Arbeidstykkelse2.25 "
Min. Innbygging3.25 "
typenSelvtråding
Ultimate Shear (Lb.)20,612
Ultimate Tension (lbs.)18,541

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.645
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode7318145080
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RED HEAD LDT-3454 Anker, Sagtann, 10Pk
1 290 NOK /pakke