Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RØDT HODE HBP58-6 Ankerskjerm | AD9RKD 4UJ88

RED HEAD HBP58-6 Ankerskjerm

På lager
Vare: AD9RKD Modell: HBP58-6Kryssreferanse: 4UJ88
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
90NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEpoxy ankerskjerm
Hull Dia.3 / 4 "
Størrelse5/8 x 6 "
typennylon

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)18.29
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHull Dia.StørrelsePris
RØDT HODE HB58-8 Ankerskjerm | AD6UHA 4AL29 HB58-83 / 4 "5/8 x 8 "282NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RED HEAD HBP58-6 Ankerskjerm
90NOK / enhet