Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RØDT HODE HBP38-6 Ankerskjerm | AD9RKB 4UJ86

RED HEAD HBP38-6 Ankerskjerm

På lager
Vare: AD9RKB Modell: HBP38-6Kryssreferanse: 4UJ86
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
73NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEpoxy ankerskjerm
Hull Dia.1 / 2 "
Størrelse3/8 x 6 "
typennylon

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHull Dia.StørrelsePris
RØDT HODE HB58-8 Ankerskjerm | AD6UHA 4AL29 HB58-83 / 4 "5/8 x 8 "282NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RED HEAD HBP38-6 Ankerskjerm
73NOK / enhet