Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RED HEAD HB38-312 Anchor Screen, 3/8 Inch Size | AD6UGT 4AL19

RED HEAD HB38-312 Ankerskjerm, 3/8 tommers størrelse

På lager
Vare: AD6UGT Modell: HB38-312Kryssreferanse: 4AL19
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
117NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEpoxy ankerskjerm
Hull Dia.1 / 2 "
Størrelse3/8 x 3 1/2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7314496000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHull Dia.StørrelsePris
RØDT HODE HB58-8 Ankerskjerm | AD6UHA 4AL29 HB58-83 / 4 "5/8 x 8 "282NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RED HEAD HB38-312 Ankerskjerm, 3/8 tommers størrelse
117NOK / enhet