Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RAPIDAIR F2076 Fastpipe reservedelssett | CT8NAG 787YV3

RAPIDAIR F2076 Fastpipe reservedelssett

På lager
Vare: CT8NAG Modell: F2076Kryssreferanse: 787YV3

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

83NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDelesett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
RAPIDAIR F5076 Fastpipe reservedelssett | CT8NAE 787YV5 F5076151NOK
RAPIDAIR F1076 Fastpipe reservedelssett | CT8NAF 787YV2 F107683NOK
RAPIDAIR F4076 Fastpipe reservedelssett | CT8NAH 787YV4 F4076121NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RAPIDAIR F2076 Fastpipe reservedelssett
83NOK / enhet