Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RANCO 1309007-044 Temperatursensor 1k Ohm | AD4UPJ 44C531

RANCO 1309007-044 Temperatursensor 1k Ohm

På lager
Vare: AD4UPJ Modell: 1309007-044Kryssreferanse: 44C531
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
387NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTemperatursensor
FARGEGrå
Diameter1 3 / 8 "
Inngangsspenning24 til 240V
Lengde96 "
Driftstemp. Område-30 til 220 F
Merknader22 Gauge-kabel
Sensor Typetermistor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8533310000
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Display Temp. Rekkevidde (F) (-30 til 220)
    • Nominell sensorohm @ 75F (1 K)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RANCO 1309007-044 Temperatursensor 1k Ohm
387NOK / enhet