Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RAIN BIRD 1ZEHTMR Elektronisk slangeavslutning, 2 maks. av/på-sykluser, 8 i høyden | AC7VFG 38W346

RAIN BIRD 1ZEHTMR Elektronisk slangetidsur, 2 maksimale på / av-sykluser, 8 i høyde

På lager
Vare: AC7VFG Modell: 1ZEHTMRKryssreferanse: 38W346

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
916NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk sluttidstimer
Reserve batteriJa
DagsskipperJa
Dybde3"
SkjermtypeLCD
Høyde8"
Maks. På / av-sykluser2
Maks. Tidsinnstilling72 Timer
Min. Tidsinnstilling1 min.
Bredde9"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)21.08
Skipets lengde (cm)18.8
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode8481809005
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Designet for å automatisere dryppvanningsanlegg, soaker-slanger og sprinklerslanger
    • Praktisk avlesningsskjerm med en ekstra stor urskive for å sikre gjennomgang av vanningsplaner
    • Utstyrt med øyeblikkelige overstyringsknapper, som vann nå (manuell vanning) og regnforsinkelse (avbryt vanning)
    • Kan takle temperaturer opp til 110 grader F.
    • Overholder FCC del 15, RoHS, WEEE, CE og C-TICK standarder

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RAIN BIRD 1ZEHTMR Elektronisk slangetidsur, 2 maksimale på / av-sykluser, 8 i høyde
916NOK / enhet