Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RAE STL-116-71231 Fortau Stencil Fire Lane 12 tommer | AH2JJR 29EL52

RAE STL-116-71231 Pavement sjablong brannbane 12 tommer

På lager
Vare: AH2JJR Modell: STL-116-71231Kryssreferanse: 29EL52
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
1 779 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFortau Stencil
AdhesiveNei
CharacterBrannvei
Character Høyde12 "
Tegnbredde90 "
FARGEFjern
MaterialePolyetylen med lav tetthet
Antall stykker1
Total høyde18 "
Samlet bredde96 "
GjenbrukJa
Tykkelse0.063 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.0824
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)45.72
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Magnetisk / ikke-magnetisk: ikke-magnetisk
    • Forrigling: Nei

Produktvarianter

ProduktModellCharacter HøydeTegnbreddeAntall stykkerTotal høydeSamlet breddePris
RAE STL-116-70431 Fortau Stencil Fire Lane 4 tommer | AH2JDZ 29EK43 STL-116-704314"22 "110 "28 "805NOK
RAE STL-116-70631 Fortau Stencil Fire Lane 6 tommer | AH2JFL 29EK77 STL-116-706316"38 "112 "44 "889NOK
RAE STL-116-70831 Fortau Stencil Fire Lane 8 tommer | AH2JFQ 29EK81 STL-116-708318"61 "114 "68 "1 539 NOK
RAE STL-116-71031 Fortau Stencil Fire Lane 10 tommer | AH2JHC 29EL16 STL-116-7103110 "75 "116 "81 "1 539 NOK
RAE STL-116-71831 Fortau Stencil Fire Lane 18 tommer | AH2JLF 29EL88 STL-116-7183118 "90 "124 "96 "2 553 NOK
RAE STL-116-72431 Fortau Stencil Fire Lane 24 tommer | AH2JMV 29EM25 STL-116-7243124 "90 "130 "96 "2 909 NOK
RAE STL-116-73631 Fortau Stencil Fire Lane 36 tommer | AH2JPJ 29EM61 STL-116-7363136 "95 "148 "101 "3 868 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RAE STL-116-71231 Pavement sjablong brannbane 12 tommer
1 779 NOK / enhet