RAE STL-108-F144R Airport Pavement Stencil R 144 inch | AH2JZE 29EP66

RAE STL-108-F144R Flyplass fortau sjablong R 144 tommer

På lager
Vare: AH2JZE Modell: STL-108-F144RKryssreferanse: 29EP66

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 294 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlyplass fortau sjablong
AdhesiveNei
CharacterR
Character Høyde144 "
Tegnbredde42 "
FARGEFjern
MaterialePolyetylen med lav tetthet
Antall stykker1
Total høyde156 "
Samlet bredde48 "
GjenbrukJa
Tykkelse0.125 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)121.92
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Magnetisk / ikke-magnetisk: ikke-magnetisk
    • Forrigling: Nei

Produktvarianter

ProduktModellCharacter HøydeTegnbreddeTotal høydePris
RAE STL-108-F108R Airport Pavement Stencil R 108 inch | AH2JVT 29NO85 STL-108-F108R108 "31 "120 "5 137 NOK
RAE STL-108-F120R Airport Pavement Stencil R 120 inch | AH2JXL 29EP26 STL-108-F120R120 "35 "132 "7 211 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RAE STL-108-F144R Flyplass fortau sjablong R 144 tommer
8 294 NOK / enhet