Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RACO 972 Cover Square 1 Duplex | AC9YYN 3LR93

RACO 972 Cover Square 1 Duplex

På lager
Vare: AC9YYN Modell: 972Kryssreferanse: 3LR93
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
230NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk boksdeksel
Boks TypeSquare
Kapasitet10.3 Cu.In.
Deksel TypeDupleksbeholder
Dybde1 / 2 "
Lengde4.75 "
MaterialeGalvanisert stål
Antall gjenger2
Oppvokst i.)1/2
Hevet høyde1 / 2 "
typenEn dupleks spylebeholder
Bredde4.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2272
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)11.94
Skipets bredde (cm)11.94
HS kode8538908080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeBoks TypeKapasitetDybdeLengdeMaterialeAntall gjengertypenPris
RACO 878 Cover Square 1 Outlet | AC9YYP 3LR94 8784.75 "Square10.3 Cu.In.1 / 2 "4.75 "Galvanisert stål1Én 30 eller 50 ampere rekkeviddebeholder, 2 5/32" diameter223NOK
RACO 888 Cover Square 1 Outlet | AC9YYQ 3LR95 8884.75 "Square10.3 Cu.In.1 / 8 "4.75 "Galvanisert stål1Enkel beholder, 2 15/32" diameter235NOK
RACO 887 Cover Square 1 Outlet | AC9YYR 3LR98 8874.75 "Square10.3 Cu.In.1 / 8 "4.75 "Galvanisert stål1Hevet 1/2", 20A-30A beholder, diameter 1-19/32" diameter219NOK
RACO 870RAC deksel firkantet vippebryter | AC9YZQ 3LT02 870RAC4.75 "Square10.3 Cu.In.1 / 2 "4.75 "Galvanisert stål1En vippebryter202NOK
RACO 722 Deksel Octagon Blank | AE2YVE 5A049 7224"Octagon-1 / 8 "4"Galvanisert stål1Flat blank, åttekantet boks21NOK
RACO 813C deksel 4 x 4 beholder 2.625 tommer diameter | AE2ZBV 5AA30 813C4"Square6.50 Cu.In.1 / 2 "4"Galvanisert sink1-91NOK
RACO 724 Deksel Octagon Blank | AF2QFR 6XC82 7244"Octagon-1 / 2 "4"Galvanisert stål1Octagon Box, Flat Blank med 1/2 "Knockouts19NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RACO 972 Cover Square 1 Duplex
230NOK / enhet