Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RACO 941 Electrical Box 70 Cu Inch Two Gang | AB9HJM 2DCX8

RACO 941 Elektrisk boks 70 Cu Inch To Gang

På lager
Vare: AB9HJM Modell: 941Kryssreferanse: 2DCX8
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
1 650 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk boks
Boks TypeSveisede hjørnekanter
Kapasitet70.0 Cu.In.
FARGESølv
Dybde2-1 / 2 "
Lengde4.5 "
MaterialeGalvanisert stål
Nominell dybde2.5 "
Nominell lengde4-1 / 2 "
Nominell bredde6 13 / 16 "
Antall 1/2 "Back Knockouts3
Antall 1/2 "sideknusing0
Antall 3/4 "Back Knockouts2
Antall 3/4 "sideknusing12
Antall gjenger2
Bredde6.81 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7313
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)17.53
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Antall 1 "sideknusing (8)

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeBoks TypeKapasitetNominell dybdeNominell breddeAntall 1/2 "Back KnockoutsAntall gjengerBreddePris
RACO 110 Elektrisk boks Octagon | AB3FGP 1RVT9 110StålOctagon11.8 Cu.In.1.5 "3"113"83NOK
RACO 130 Elektrisk boks Octagon forlengelsesring | AB3FGQ 1RVU1 130StålOktagon forlengelsesring15.5 Cu.In.1.5 "4"-24"77NOK
RACO 161 Elektrisk boks oktagon med brakett | AB3FGR 1RVU2 161StålÅttekant med brakett15.5 Cu.In.1.5 "4"524"79NOK
RACO 175 Elektrisk boks Octagon | AB3FGT 1RVU3 175StålOctagon21.5 Cu.In.2.125 "4"124"118NOK
RACO 203 forlengelsesring for elektrisk boks | AB3FGU 1RVU4 203StålFirkantet forlengelsesring22.5 Cu.In.1.5 "4"-24"80NOK
RACO 235 firkantet elektrisk eske med Ts -brakett | AB3FGV 1RVU5 235StålFirkantet med brakett30.3 Cu.In.2.125 "4"524"140NOK
RACO 228 Elektrisk boks Brakett Type Box -loc | AB3FGY 1RVU9 228StålFirkantet eske med brakett21.0 Cu.In.1.5 "4"124"156NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RACO 941 Elektrisk boks 70 Cu Inch To Gang
1 650 NOK / enhet