Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RACO 779 Gipsring 4 x 4 In | AC9UPQ 3KF39

RACO 779 Gipsring 4 x 4 In

På lager
Vare: AC9UPQ Modell: 779Kryssreferanse: 3KF39

Få tak i det Mai 6, mandag
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
42NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGipsring med dobbel gjeng
Boks Type4
Kapasitet8.80 Cu.In.
FARGESølv
MaterialeGalvanisert sink
Antall gjenger2
Oppvokst i.)3/4
Hevet høyde3 / 4 "
UnderkategoriMonteringstilbehør
typenTo enheter, flat, tastet for gips

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1035
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode8538908080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitettypenPris
RACO 778 Gipsring 4 x 4 In | AB4DQD 1XC33 7785.50 Cu.In.To enheter, flat, tastet for gips42NOK
RACO 769 Gipsring 4 x 4 In | AC9UPR 3KF40 7697.30 Cu.In.To enheter, gipsveggkonstruksjon, tastet for gips31NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RACO 779 Gipsring 4 x 4 In
42NOK / enhet