Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RACO 7302RAC Box Plastic 1 Gang | AF2QEZ 6XC59

RACO 7302RAC Boks Plast 1 Gang

På lager
Vare: AF2QEZ Modell: 7302RACKryssreferanse: 6XC59
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
20NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk boks
Boks TypePVC, enkelt enhet med negler, for NM-B
Brakettype1/2 "tilbakeslag
Kapasitet18 Cu.In.
FARGEGrå
Dybde2-13 / 16 "
Lengde3.625 "
Materialetermo
Nominell dybde2-13 / 16 "
Nominell lengde3-5 / 8 "
Nominell bredde2.25 "
Antall 1/2 "Back Knockouts0
Antall 1/2 "sideknusing0
Antall gjenger1
Bredde2.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.099
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode8538908080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBoks TypeKapasitetDybdeLengdeNominell dybdePris
RACO 7887RAC Box Plastic 1 Gang | AF2QFA 6XC60 7887RACPVC, gammel enhet, for NM-B14 Cu.In.2-7 / 8 "3"2.875 "59NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RACO 7302RAC Boks Plast 1 Gang
20NOK / enhet