Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RACO 697 bærbar lagerstige, 3 trinn, svingbare låsehjul | AB9HKG 2DDA2

RACO 697 bærbar lagerstige, 3 trinn, svingbare låsehjul

På lager
Vare: AB9HKG Modell: 697Kryssreferanse: 2DDA2
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
292NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk boks
Boks TypeMurverk, uangripelig
Kapasitet67.3 Cu.In.
FARGESølv
Dybde3-1 / 2 "
Lengde3.75 "
MaterialeGalvanisert stål
Nominell dybde3.5 "
Nominell lengde3-3 / 4 "
Nominell bredde5.593
Antall 1/2 "Back Knockouts3
Antall 1/2 "sideknusing16
Antall 3/4 "Back Knockouts3
Antall 3/4 "sideknusing16
Antall gjenger3
Bredde5.593

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.72
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)14.22
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode7326908588
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Vestil LAD-PW-18-3-P bærbar lagerstige for å utvide arbeiderens rekkevidde for å få tilgang til arbeidsområder eller materialer
    • Bekrefter OSHA 1910.29, ANSI A14.7, ANSI S20.20 standarder
    • Sveiset kvadratisk stålkonstruksjon med pulverlakk blå overflate med ESD-Safe design
    • 3 perforerte trinn skråstilt i 58 grader med topptrinndybde på 14 tommer
    • Rekkverk for støtte for å forhindre skadelig fall
    • Integrert med 2 alle retningsbestemte fjærbelastede svinghjul foran for enkel bevegelse av stigen når det ikke påføres vekt på den
    • 2 svingbare hjul på baksiden for sikkerhet under klatring
    • Poly på poly hjulhus ruller lett på harde overflater, tåler kjemisk eksponering
    • Gummiføtter for gulvbeskyttelse

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeBoks TypeKapasitetNominell dybdeNominell breddeAntall 1/2 "Back KnockoutsAntall gjengerBreddePris
RACO 110 Elektrisk boks Octagon | AB3FGP 1RVT9 110StålOctagon11.8 Cu.In.1.5 "3"113"83NOK
RACO 130 Elektrisk boks Octagon forlengelsesring | AB3FGQ 1RVU1 130StålOktagon forlengelsesring15.5 Cu.In.1.5 "4"-24"77NOK
RACO 161 Elektrisk boks oktagon med brakett | AB3FGR 1RVU2 161StålÅttekant med brakett15.5 Cu.In.1.5 "4"524"79NOK
RACO 175 Elektrisk boks Octagon | AB3FGT 1RVU3 175StålOctagon21.5 Cu.In.2.125 "4"124"118NOK
RACO 203 forlengelsesring for elektrisk boks | AB3FGU 1RVU4 203StålFirkantet forlengelsesring22.5 Cu.In.1.5 "4"-24"80NOK
RACO 235 firkantet elektrisk eske med Ts -brakett | AB3FGV 1RVU5 235StålFirkantet med brakett30.3 Cu.In.2.125 "4"524"140NOK
RACO 228 Elektrisk boks Brakett Type Box -loc | AB3FGY 1RVU9 228StålFirkantet eske med brakett21.0 Cu.In.1.5 "4"124"156NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RACO 697 bærbar lagerstige, 3 trinn, svingbare låsehjul
292NOK / enhet