QUINCY LAB 10-140AE Digital Inkubator Forced Air 130w | AF3YMU 8FHL0

QUINCY LAB 10-140AE Digital Inkubator Forced Air 130w

På lager
Vare: AF3YMU Modell: 10-140AEKryssref: 8FHL0

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 327 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDigital inkubator
Nøyaktighet+/- 0.5 grader C
Kapasitet0.68 lb.
Kammerdybde12 "
Kammerhøyde9-2 / 5 "
Kammerbredde10.5 "
KonveksjonstypeTvungen luft
MaterialeAkryl (dør), Aluminium (interiør)
Spenning115 VAC
Watts130W

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.2
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)48.26
Skipets bredde (cm)48.26
HS kode8514100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetSaktypenWattsPris
QUINCY LAB 12-140E Digital Inkubator 220w | AF3RFQ 8CG95 12-140E2.0 cu. ft.inkubatorDigitalt220 kW12 713 NOK
QUINCY LAB 10-140E Digital Inkubator 110w | AF4GBY 8VRV4 10-140E0.7 cu. ft.Digital inkubatorDigital inkubator110 kW9 638 NOK
QUINCY LAB 12-140AE Digital Inkubator Forced Air 200w | AF4KAD 8YM31 12-140AE1.17 lb.Digital inkubator-200W14 083 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QUINCY LAB 10-140AE Digital Inkubator Forced Air 130w
11 327 NOK / enhet