Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HURTIGKABEL 5518-360-001N-kontakt | AB9URD 2FDV8

QUICK CABLE 5518-360-001N-kontakt

På lager
Vare: AB9URD Modell: 5518-360-001NKryssreferanse: 2FDV8

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
109NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBatteripol
FARGEBly
TilkoblingBolt
TilkoblingsmaterialeBly
TilkoblingstypeBolt
Connector TypeNegativ
MaterialeBly
Stud størrelse5 / 16 "
UnderkategoriBatteriklemme

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8536908085
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGETilkoblingsmaterialeConnector TypeMålerMaterialeStud størrelsePris
QUICK CABLE 5516-360-001P-kontakt | AB9URB 2FDV6 5516-360-001PBlyBlyNegativ-Bly3 / 8 "93NOK
HURTIGKABEL 850112-360-001N Hurtigkobling | AB9URY 2FDX8 850112-360-001NMessingKobber / messingNegativAlleKobber / messing-180NOK
RASKKABEL 5568-360-002 Topppost - Pakke med 2 | AB9UTE 2FDY5 5568-360-002sinkBlyTopp innlegg2 til 1 / 0Bly-301NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QUICK CABLE 5518-360-001N-kontakt
109NOK / enhet