QORPAK PLA-06569 Flaske 250ml 45-400 - Pakke med 270 | AD4PKE 41W363

QORPAK PLA-06569 Flaske 250 ml 45-400 - Pakke med 270

På lager
Vare: AD4PKE Modell: PLA-06569Kryssreferanse: 41W363

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 667 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPacker-flaske
Grunnleggende materialePlast
KroppsfargeRav
Body MaterialPETE
Kapasitet250mL
LukkematerialeIkke Inkludert
Diameter64mm
Graduation RangeIkke spesifisert
Høyde112mm
MunnWide
Skruelukkingsstørrelse45-400 mm
FormRund

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.964
Skipets høyde (cm)60.96
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)38.1
HS kode3923300000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsfargeKapasitetLukkematerialeDiameterHøydeSkruelukkingsstørrelsePris
QORPAK PLA-06565 Flaske 60ml 33-400 - Pakke med 1150 | AD4PKB 41W359 PLA-06565Fjern60mLIkke Inkludert38mm71mm33-400 mm4 674 NOK
QORPAK PLA-06567 Flaske 120ml 38-400 Pakke med 450 | AD4PKD 41W361 PLA-06567Rav120mLIkke Inkludert49mm92mm38-400 mm5 553 NOK
QORPAK PLA-06570 Flaske 500 ml 45-400 - Pakke med 140 | AD4PKF 41W364 PLA-06570Fjern500mLIkke Inkludert78mm135mm45-400 mm4 010 NOK
QORPAK PLA-06792 Flaske 120ml 38-400 Pakke med 450 | AD4PKJ 41W368 PLA-06792Fjern120mLIkke Inkludert49mm92mm38-400 mm5 752 NOK
QORPAK PLA-06883 Flaske 200ml 38-400 - Pakke med 335 | AD4PKL 41W372 PLA-06883Fjern200mLIkke Inkludert59mm109mm38-400 mm2 912 NOK
QORPAK PLC-06590 Flaske 60ml 33-400 Pakke med 48 | AD4PNK 41W443 PLC-06590Rav60mLPolypropylen / polyetylenskum38mm71mm33-400 mm780NOK
QORPAK PLC-06592 Flaske 120ml 38-400 Pakke med 48 | AD4PNL 41W444 PLC-06592Rav120mLPolypropylen / polyetylenskum49mm92mm38-400 mm952NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QORPAK PLA-06569 Flaske 250 ml 45-400 - Pakke med 270
4 667 NOK / enhet