QORPAK GLC-02146 Flaske sikkerhetsbelagt 16 Oz Packer PK60 | AG9QGL 21RN62

QORPAK GLC-02146 Flaske sikkerhetsbelagt 16 Oz Pakker PK60

På lager
Vare: AG9QGL Modell: GLC-02146Kryssreferanse: 21RN62

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 072 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPacker-flaske
AutoklaverNei
Grunnleggende materialeGlass
KroppsfargeRav
Body MaterialSikkerhetsbelagt glass
Kroppstypefarget
Kapasitet17 oz.
ClosureJa
LukkingsfargeSvart
LukkematerialeFenol
Lukk TypeSkru på
MunnWide
Skruelukkingsstørrelse53-400 mm
FormRund
typensampling

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18.297
Skipets høyde (cm)32.77
Skipets lengde (cm)52.83
Skipets bredde (cm)43.94
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Labware Closure Liner Materiale: Pulp / Vinyl
    • Steril / ikke-steril: ikke-steril
    • Forrenset: Ingen
    • Labware Closure Liner Design: Flat
    • Labware nominell kapasitet - engelsk: 17 oz.

Produktvarianter

ProduktModellSakHøydeGrunnleggende materialeKroppsfargeSkruelukkingsstørrelseFormBody MaterialKapasitetPris
QORPAK GLC-02190 Boston rund flaske 120cc bred - pakke med 24 | AB4UVA 20F877 GLC-02190Packer-flaske95mmGlassRav38-400 mmBoston -rundenGlass Type III120mL917NOK
QORPAK GLC-02118 Boston Round Bottle 250cc Wide - Pakke med 24 | AB4UVB 20F878 GLC-02118Packer-flaske119mmGlassRav45-400 mmBoston -rundenGlass Type III250mL1 089 NOK
QORPAK GLC-05972 Flaske med bred munn 1 Oz Packer PK24 | AG9QAF 21RL80 GLC-05972Packer-flaske-GlassRav28-400 mmRund-1 Oz.941NOK
QORPAK GLC-02104 Flaske med bred munn 2 Oz Packer Glass PK24 | AG9QAQ 21RL91 GLC-02104Packer-flaske-GlassRav33-400 mmRund-2 oz.720NOK
QORPAK GLC-05943 Flaske Wide 42 Oz Packer Glass PK6 | AG9QAU 21RL94 GLC-05943Packer-flaske-GlassRav70-400 mmRund-42 oz.945NOK
QORPAK GLC-05984 Flaske med bred munn 1 oz glasspakker PK24 | AG9QBD 21RM07 GLC-05984Packer-flaske-GlassRav28-400 mmRund-1 Oz.985NOK
QORPAK GLC-05971 Flaske med bred munn 2 oz pakke glass PK24 | AG9QBF 21RM09 GLC-05971Packer-flaske-GlassRav33-400 mmRund-2 oz.1 052 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QORPAK GLC-02146 Flaske sikkerhetsbelagt 16 Oz Pakker PK60
4 072 NOK / enhet