Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

QORPAK GLC-02190 Boston rund flaske 120cc bred - pakke med 24 | AB4UVA 20F877

QORPAK GLC-02190 Boston rund flaske 120cc bred - pakke med 24

På lager
Vare: AB4UVA Modell: GLC-02190Kryssreferanse: 20F877
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
917NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPacker-flaske
Grunnleggende materialeGlass
KroppsfargeRav
Body MaterialGlass Type III
Kapasitet120mL
LukkingsfargeGrønn
LukkematerialeTermosett F217 / PTFE
Diameter54mm
Graduation RangeIkke spesifisert
Høyde95mm
MunnWide
Skruelukkingsstørrelse38-400 mm
FormBoston -runden

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.375
Skipets høyde (cm)11.94
Skipets lengde (cm)34.54
Skipets bredde (cm)23.62
HS kode7010900540
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakHøydeGrunnleggende materialeKroppsfargeSkruelukkingsstørrelseFormBody MaterialKapasitetPris
QORPAK GLC-02118 Boston Round Bottle 250cc Wide - Pakke med 24 | AB4UVB 20F878 GLC-02118Packer-flaske119mmGlassRav45-400 mmBoston -rundenGlass Type III250mL1 089 NOK
QORPAK GLC-05972 Flaske med bred munn 1 Oz Packer PK24 | AG9QAF 21RL80 GLC-05972Packer-flaske-GlassRav28-400 mmRund-1 Oz.941NOK
QORPAK GLC-02104 Flaske med bred munn 2 Oz Packer Glass PK24 | AG9QAQ 21RL91 GLC-02104Packer-flaske-GlassRav33-400 mmRund-2 oz.720NOK
QORPAK GLC-05943 Flaske Wide 42 Oz Packer Glass PK6 | AG9QAU 21RL94 GLC-05943Packer-flaske-GlassRav70-400 mmRund-42 oz.945NOK
QORPAK GLC-05984 Flaske med bred munn 1 oz glasspakker PK24 | AG9QBD 21RM07 GLC-05984Packer-flaske-GlassRav28-400 mmRund-1 Oz.985NOK
QORPAK GLC-05971 Flaske med bred munn 2 oz pakke glass PK24 | AG9QBF 21RM09 GLC-05971Packer-flaske-GlassRav33-400 mmRund-2 oz.1 052 NOK
QORPAK GLC-02200 flaske med bred munn 4 oz glasspakker PK24 | AG9QBK 21RM14 GLC-02200Packer-flaske-GlassRav38-400 mmRund-4 oz.885NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QORPAK GLC-02190 Boston rund flaske 120cc bred - pakke med 24
917NOK / enhet