QORPAK GLC-01853 Flaske Bred 64 Oz Standard Glass PK6 | AG9QAH 21RL82

QORPAK GLC-01853 Flaske Bred 64 Oz Standard Glass PK6

På lager
Vare: AG9QAH Modell: GLC-01853Kryssreferanse: 21RL82

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

909NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlaske
AutoklaverJa
Grunnleggende materialeGlass
KroppsfargeFjern
KroppstypeGjennomsiktig
Kapasitet64 oz.
ClosureJa
LukkingsfargeSvart
Lukkematerialepolypropylen
Lukk TypeSkru på
MunnWide
Skruelukkingsstørrelse83-400 mm
FormRund
typensampling

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.607
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)26.04
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Labware Closure Liner Materiale: PTFE
    • Steril / ikke-steril: ikke-steril
    • Forrenset: Ingen
    • Labware Closure Liner Design: Flat
    • Labware nominell kapasitet - engelsk: 64 oz.

Produktvarianter

ProduktModellSakLukkematerialeGrunnleggende materialeKroppsfargeLukk TypeDiameterHøydeMunnPris
QORPAK 239525 Plastflaske 1000ml Naturlig - Pakke med 12 | AC8AVZ 39H525 239525Forrenset flaskepolypropylenPlastNaturlig-95mm119mmWide1 232 NOK
QORPAK 239526 Plastflaske 1000ml Naturlig - Pakke med 12 | AC8AWA 39H526 239526Forrenset flaskepolypropylenPlastNaturlig-95mm49mmWide1 689 NOK
QORPAK 239528 Plastflaske 125ml Naturlig pakke med 48 | AC8AWC 39H528 239528Forrenset flaskepolypropylenPlastNaturlig-47mm214mmWide1 419 NOK
QORPAK 239529 plastflaske 125ml naturlig pakke med 48 | AC8AWD 39H529 239529Forrenset flaskepolypropylenPlastNaturlig-47mm79mmWide1 671 NOK
QORPAK 239535 Plastflaske 16 unse naturlig - pakke med 24 | AC8AWK 39H535 239535Forrenset flaskepolypropylenPlastNaturlig-62mm89mmSmal1 300 NOK
QORPAK 239536 plastflaske 16 unse naturlig - pakke med 24 | AC8AWL 39H536 239536Forrenset flaskepolypropylenPlastNaturlig-73mm168mmSmal2 272 NOK
QORPAK 239537 plastflaske 16 unse naturlig - pakke med 24 | AC8AWM 39H537 239537Forrenset flaskepolypropylenPlastNaturlig-73mm210mmWide2 222 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QORPAK GLC-01853 Flaske Bred 64 Oz Standard Glass PK6
909NOK / enhet