QORPAK GLC-01517 flaske 4 unse - pakke med 144 | AD4MTG 41U187

QORPAK GLC-01517 flaske 4 unse - pakke med 144

På lager
Vare: AD4MTG Modell: GLC-01517Kryssreferanse: 41U187

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 264 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForrenset flaske
Grunnleggende materialeGlass
KroppsfargeFjern
Body MaterialGlass
Kapasitet4 oz.
KlasseVakuum og ionisert
LukkingsfargeSvart
LukkematerialeFenolisk / polyetylen
Diameter51mm
Graduation Range120 ml / 4 oz.
Høyde102mm
MunnWide
Skruelukkingsstørrelse48-400 mm
FormMiddels rund

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 64.8
Skipets høyde (cm)115.27
Skipets lengde (cm)20.79
Skipets bredde (cm)48.26
HS kode7010900540
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellGraduation RangeKroppsfargeKapasitetHøydeMunnSkruelukkingsstørrelseFormBreddePris
QORPAK 239530 glassflaske 16 gram rav - pakke med 12 | AC8AWE 39H530 239530Ikke spesifisertRav16 oz.119mmSmal28-400 mmBoston -runden-1 576 NOK
QORPAK 239531 Glassflaske 16 unse klar - pakke med 12 | AC8AWF 39H531 239531Ikke spesifisertFjern16 oz.146mmSmal28-400 mmBoston -runden-1 520 NOK
QORPAK 239534 glassflaske 16 unse klar - pakke med 12 | AC8AWJ 39H534 239534Ikke spesifisertFjern16 oz.89mmWide63-400 mmRund-1 870 NOK
QORPAK 239541 Glassflaske 32 gram klar - Pakke med 12 | AC8AWR 39H541 239541Ikke spesifisertFjern32 oz.86mmSmal33-400 mmBoston -runden-2 154 NOK
QORPAK 239552 glassflaske 4 gram klar - pakke med 24 | AC8AXD 39H552 239552Ikke spesifisertFjern4 oz.133mmSmal24-400 mmBoston -runden-1 740 NOK
QORPAK 239562 Glassflaske 8 unse gult - pakke med 24 | AC8AXP 39H562 239562Ikke spesifisertRav8 oz.68mmSmal24-400 mmBoston -runden-1 875 NOK
QORPAK 239565 glassflaske 8 unse klar - pakke med 24 | AC8AXT 39H565 239565Ikke spesifisertFjern8 oz.94mmSmal24-400 mmBoston -runden-1 332 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QORPAK GLC-01517 flaske 4 unse - pakke med 144
5 264 NOK / enhet