Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

QORPAK GLA-00929 Flaske 1250ml 70-400 - Pakke med 6 | AD4NTM 41V982

QORPAK GLA-00929 Flaske 1250ml 70-400 - Pakke med 6

På lager
Vare: AD4NTM Modell: GLA-00929Kryssreferanse: 41V982
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
936NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPacker-flaske
Grunnleggende materialeGlass
KroppsfargeRav
Body MaterialGlass
Kapasitet1250mL
LukkematerialeIkke Inkludert
Diameter106mm
Graduation RangeIkke spesifisert
Høyde191mm
MunnWide
Skruelukkingsstørrelse70-400 mm
FormRund

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.69
Skipets høyde (cm)21.34
Skipets lengde (cm)33.53
Skipets bredde (cm)22.61
HS kode7010900510
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetLukkingsfargeLukkematerialeDiameterHøydeSkruelukkingsstørrelsePris
QORPAK GLC-02152 Flaske Bred 32 gram Packer Glass - Pakke med 12 | AB6HWV 21RM46 GLC-0215232 oz.SvartPolypropylen / PTFE99mm178mm53-400 mm1 437 NOK
QORPAK GLC -02081 flaske 30ml - pakke med 24 | AD4MWB 41U252 GLC-0208130mLGrønnTermosett F217 / PTFE37mm65mm28-400 mm1 027 NOK
QORPAK GLC-02085 flaske 30 ml - pakke med 24 | AD4MWD 41U254 GLC-0208530mLSvartFenolisk / PolyCone37mm65mm28-400 mm827NOK
QORPAK GLC-02089 Flaske 30 ml - Pakke med 24 | AD4MWE 41U255 GLC-0208930mLSvartFenolmasse / Vinyl37mm65mm28-400 mm798NOK
QORPAK GLC-02096 Flaske 60 ml - Pakke med 24 | AD4MWG 41U257 GLC-0209660mLGrønnTermosett F217 / PTFE44mm75mm33-400 mm1 192 NOK
QORPAK GLC -02101 flaske 60ml - pakke med 24 | AD4MWJ 41U259 GLC-0210160mLSvartFenolisk / PolyCone44mm75mm33-400 mm1 072 NOK
QORPAK GLC -02106 flaske 60ml - pakke med 24 | AD4MWK 41U260 GLC-0210660mLSvartFenolmasse / Vinyl44mm75mm33-400 mm936NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QORPAK GLA-00929 Flaske 1250ml 70-400 - Pakke med 6
936NOK / enhet