QMARK QWD25432TLS Electric Washdown Heater 85300 Btuh 480v | AF8NVL 29AU02

QMARK QWD25432TLS Elektrisk vaskevarmer 85300 Btuh 480v

På lager
Vare: AF8NVL Modell: QWD25432TLSKryssreferanse: 29AU02

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

101 969 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk oppvarmingsovn
Luftstrøm2400 cfm
Forsterker AC30.8
BtuH85,300
Dybde27 "
Høyde31 "
Housing Material16 Gauge 304 rustfritt stål
Hz60
kW25
Fase3
Temp. Stige33 Grader F
Spenning480
Bredde20 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 66.68
Skipets høyde (cm)101.6
Skipets lengde (cm)87.63
Skipets bredde (cm)73.03
HS kode8516290090

Produktdetaljer:

    • Grill (rustfritt stål)

Produktvarianter

ProduktModellBreddeLuftstrømForsterker ACBtuHDybdeHøydekWTemp. StigePris
QMARK QWD05432TLS Electric Washdown Heater 17060 Btuh 480v | AF8NVG 29AT97 QWD05432TLS13 "CFM 7006.417,06018 "19.5 "523 Grader F47 436 NOK
QMARK QWD10432TLS Elektrisk Washdown Heater 34120 Btuh 480v | AF8NVH 29AT98 QWD10432TLS13 "1450 cfm12.434,12018 "19.5 "1022 Grader F59 482 NOK
QMARK QWD15432TLS Electric Washdown Heater 51180 Btuh 480v | AF8NVJ 29AT99 QWD15432TLS20 "2400 cfm18.851,18027 "31 "1520 Grader F69 388 NOK
QMARK QWD20432TLS Elektrisk Washdown Heater 68240 Btuh 480v | AF8NVK 29AU01 QWD20432TLS20 "2400 cfm24.868,24027 "31 "2026 Grader F71 264 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QMARK QWD25432TLS Elektrisk vaskevarmer 85300 Btuh 480v
101 969 NOK / enhet