QMARK GUX3004832 Varmeapparat for farlig sted 700 Cfm | AE4WDJ 5NF04

QMARK GUX3004832 Enhet for farlig sted 700 Cfm

På lager
Vare: AE4WDJ Modell: GUX3004832Kryssref: 5NF04

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

101 890 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEnhetens varmeapparat
LuftstrømCFM 700
Forsterker AC4.3
BtuH-utgang10236
Skapets dybde11-1 / 16 "
Skapets høyde19.125 "
Skapets bredde23.875 "
Kontaktorspolespenning24
VarmetypeVifte tvunget
HusfinishGrå pulverlakk
Housing MaterialTungt stål
Hz60
kW3
Generell dybde21 "
Total høyde19.125 "
Samlet bredde23.875 "
Fase3
Spenning480

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 94.95
Skipets høyde (cm)69.85
Skipets lengde (cm)75.69
Skipets bredde (cm)75.69
HS kode8516290090
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeLuftstrømForsterker ACBtuH-utgangSkapets høydeSkapets breddekWTotal høydePris
QMARK GUX10004832 Varmeapparat for farlig sted 840 Cfm | AE4WDF 5NF01 GUX1000483223.875 "840 cfm12.73412019.125 "23.875 "1019.125 "115 055 NOK
QMARK GUX15004832 Varmeapparat for farlig sted 1450 Cfm | AE4WDG 5NF02 GUX1500483227.875 "1450 cfm18.75118025 "27.875 "1525 "121 929 NOK
QMARK GUX20004832 Varmeapparat for farlig sted 1400 Cfm | AE4WDH 5NF03 GUX2000483227.875 "1400 cfm24.86824025 "27.875 "2025 "128 927 NOK
QMARK GUX7504832 Varmeapparat for farlig sted 60 Hz | AE4WDL 5NF06 GUX750483223.875 "840 cfm9.72559019.125 "23.875 "7.519.125 "112 087 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QMARK GUX3004832 Enhet for farlig sted 700 Cfm
101 890 NOK / enhet