Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

QA1 MGFR12TS Hunnebolt Ss/ptfe Rod End Høyre 28.5 mm | AC8EWB 39N516

QA1 MGFR12TS Hunnebolt Ss/ptfe Rod End Høyre 28.5mm

På lager
Vare: AC8EWB Modell: MGFR12TSKryssref: 39N516
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
1 924 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSS / PTFE Race Rod End
Ball440C SS sfærisk
Lagrene440C SS sfærisk ball
AnleggFølger SAE-spesifikasjon J1120
Dimensjon AM12 x 1.75
Dimensjon B19.5mm
Dimensjon C28.5mm
Dimensjon E30mm
Dimensjon G50mm
Dimensjon H24mm
Dimensjon J65mm
Dimensjon N16mm
bolig300-serien rustfritt stål
Maks. Vinkeljustering27 Degrees
Stud Lengde28.5mm
TrådHøyre hånd
TrådstørrelseM12 x 1.75
typenKvinne besatt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.171
Skipets høyde (cm)3
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8483308055
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaks. VinkeljusteringDimensjon ADimensjon BStud LengdeTrådTrådstørrelseDimensjon CDimensjon EPris
QA1 MGFL5TS Hunnebolt Ss/ptfe Race Rod End Venstrehånd 13mm | AC8EVU 39N509 MGFL5TS22 DegreesM5 x 0.89mm13mmVenstre håndM5 x 0.813mm16mm155NOK
QA1 MGFR6TS Hunnebolt Ss/ptfe Race Rod End Høyre hånd 14mm | AC8EVV 39N510 MGFR6TS23 DegreesM6 x 1.010mm14mmHøyre håndM6 x 114mm19mm667NOK
QA1 MGFL6TS Hunnende stud Ss/ptfe Race Rod End venstrehånds 14mm | AC8EVW 39N511 MGFL6TS23 DegreesM6 x 1.010mm14mmVenstre håndM6 x 114mm19mm167NOK
QA1 MGFR8TS Hunnebolt Ss/ptfe Rod End Høyre 17.5 mm | AC8EVX 39N512 MGFR8TS28 DegreesM8 x 1.2512mm17.5mmHøyre håndM8 x 1.2517.5mm22.25mm809NOK
QA1 MGFL8TS Hunnebolt Ss/ptfe stangende venstre 17.5 mm | AC8EVY 39N513 MGFL8TS28 DegreesM8 x 1.2512mm17.5mmVenstre håndM8 x 1.2517.5mm22.25mm809NOK
QA1 MGFR10TS Kulepinne Ss / ptfe Race Rod End Høyre 23mm | AC8EVZ 39N514 MGFR10TS26 DegreesM10 x 1.516.5mm23mmHøyre håndM10 x 1.523mm27mm276NOK
QA1 MGFL10TS Hunnebolt Ss/ptfe Race Rod End Venstrehånd 23mm | AC8EWA 39N515 MGFL10TS26 DegreesM10 x 1.516.5mm23mmVenstre håndM10 x 1.523mm27mm276NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QA1 MGFR12TS Hunnebolt Ss/ptfe Rod End Høyre 28.5mm
1 924 NOK / enhet