Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PYRAMEX SB5110DT Vernebriller Pcu Clear Antifog Full | AG4VLV 34WR32

PYRAMEX SB5110DT Vernebriller Pcu Clear Antifog Full

På lager
Vare: AG4VLV Modell: SB5110DTKryssreferanse: 34WR32
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
98NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 12
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsbriller
RammefargeSvart
RammedesignFull-Frame
Rammematerialenylon
KjønnUnisex
Lensbelegglyskastere
ObjektivfargeFjern
Lens Materialpolykarbonat
StørrelseUniversell
TempelfargeSvart
TempelstilSlikkepott
UV beskyttelse99% UVA / UVB

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)15.49
HS kode9004900000

Produktvarianter

ProduktModellRammematerialeLensbeleggObjektivfargeStørrelseTempelstilPris
PYRAMEX SB7010SDNT Vernebriller Unisex Clear | AF8HCW 26KP74 SB7010SDNTnylonAntifog, Antistatisk, Anti-UV, Ripebestandig-HardcoatedFjernSRett322NOK
PYRAMEX SB7020SDNT Vernebriller Unisex Grå | AF8HCX 26KP75 SB7020SDNTnylonAntifog, Antistatisk, Anti-UV, Ripebestandig-HardcoatedGråSRett330NOK
PYRAMEX SB7030SDNT Vernebriller Unisex Amber | AF8HCY 26KP76 SB7030SDNTnylonAntifog, Antistatisk, Anti-UV, Ripebestandig-HardcoatedRavSRett505NOK
PYRAMEX SB7070SDNT Vernebriller Unisex Sølvspeil | AF8HCZ 26KP77 SB7070SDNTnylonAntifog, Antistatisk, Anti-UV, Ripebestandig-HardcoatedSølv SpeilSRett534NOK
PYRAMEX SB7080SDNT Vernebriller Unisex inn/ut speil | AF8HDA 26KP78 SB7080SDNTnylonAntifog, Antistatisk, Anti-UV, Ripebestandig-HardcoatedInnendørs / utendørs speilSRett371NOK
PYRAMEX SB4375D Vernebriller Pcu Blått speil | AG4VLB 34WR15 SB4375DpolykarbonatRipebestandigBlå SpeilUniversellRett196NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PYRAMEX SB5110DT Vernebriller Pcu Clear Antifog Full
98NOK / enhet