Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PYRAMEX SB1880R20 Bifocal Safety Reader Glasses, 2.0 Diopter | AB7QJY 23Y644

PYRAMEX SB1880R20 bifokale sikkerhetsleserbriller, 2.0 dioptri

På lager
Vare: AB7QJY Modell: SB1880R20Kryssref: 23Y644
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
145NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 6
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBifocal sikkerhetsleserbriller
diopter2.0
RammefargeSvart
RammedesignOmslutt
RammematerialePolykarbonat, nylon
ObjektivfargeInnendørs / utendørs speil
Lens Materialpolykarbonat
StørrelseM
TempelfargeSvart
TempelstilJusterbar
UV beskyttelse99.9%

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)14.22
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode9004900000
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Ripebestandige sikkerhetslesebriller med polykarbonatglass for å gi 100 prosent beskyttelse mot UV-A og UV-B stråler (200 - 380 nm)
    • Objektivinnsatsen er utenfor synsfeltet for bedre syn
    • 9.75 base buet linse for helsidebeskyttelse uten å distrahere tradisjonelle sideskjold eller sømmer
    • Neseknopper som hjelper til med å sikre glasset og forhindre at den sklir
    • Justerbare templer med opptil 4 forskjellige tempellengder

Produktvarianter

ProduktModelldiopterRammefargeRammedesignRammematerialeSakObjektivfargeTempelstilPris
PYRAMEX SB1810R10 Sikkerhetsleserbriller 1.0 Diopter Clear | AB7QJM 23Y634 SB1810R101.0SvartOmsluttPolykarbonat, nylonBifocal sikkerhetsleserbrillerFjernJusterbar134NOK
PYRAMEX SB1810R15 Sikkerhetslesebriller 1.5 Diopter klar | AB7QJN 23Y635 SB1810R151.5SvartOmsluttPolykarbonat, nylonBifocal sikkerhetsleserbrillerFjernJusterbar150NOK
PYRAMEX SB1810R20 Sikkerhetslesebriller 2.0 Diopter klar | AB7QJP 23Y636 SB1810R202.0SvartOmsluttPolykarbonat, nylonBifocal sikkerhetsleserbrillerFjernJusterbar145NOK
PYRAMEX SB1810R25 Sikkerhetslesebriller 2.5 Diopter Klar | AB7QJQ 23Y637 SB1810R252.5SvartOmsluttPolykarbonat, nylonBifocal sikkerhetsleserbrillerFjernJusterbar145NOK
PYRAMEX SB1810R30 Sikkerhetslesebriller 3.0 Diopter klar | AB7QJR 23Y638 SB1810R303.0SvartOmsluttPolykarbonat, nylonBifocal sikkerhetsleserbrillerFjernJusterbar134NOK
PYRAMEX SB1820R15 Sikkerhetslesebriller 1.5 Dioptergrå | AB7QJT 23Y639 SB1820R151.5SvartOmsluttPolykarbonat, nylonBifocal sikkerhetsleserbrillerGråJusterbar140NOK
PYRAMEX SB1820R20 Sikkerhetslesebriller 2.0 Dioptergrå | AB7QJU 23Y640 SB1820R202.0SvartOmsluttPolykarbonat, nylonBifocal sikkerhetsleserbrillerGråJusterbar140NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PYRAMEX SB1880R20 bifokale sikkerhetsleserbriller, 2.0 dioptri
145NOK / enhet