Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PYRAMEX S5810ST Vernebriller Clear Antifog | AB7QHQ 23Y605

PYRAMEX S5810ST Vernebriller Clear Antifog

På lager
Vare: AB7QHQ Modell: S5810STKryssref: 23Y605
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
55NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 12
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsbriller
RammefargeFjern
Rammedesignrammeløs
Rammematerialepolykarbonat
KjønnUnisex
LensbeleggAntifog, ripebestandig
ObjektivfargeFjern
Lens Materialpolykarbonat
StørrelseUniversell
TempelfargeFjern
TempelstilSlikkepott
UV beskyttelse99.9%

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode9004900000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellUV beskyttelseRammefargeRammedesignLensbeleggObjektivfargeStørrelseTempelfargeTempelstilPris
PYRAMEX S5810S Vernebriller Klar | AB7QHP 23Y604 S5810S99.9%FjernrammeløsRipebestandigFjernUniversellFjernSlikkepott43NOK
PYRAMEX S5820S Vernebriller Grå | AB7QHR 23Y606 S5820S99.9%GrårammeløsRipebestandigGråUniversellGråSlikkepott53NOK
PYRAMEX S5820ST Vernebriller Grå Antifog | AB7QHT 23Y607 S5820ST99.9%GrårammeløsAntifog, ripebestandigGråUniversellGråSlikkepott61NOK
PYRAMEX S5860S Sikkerhetsbriller Blå | AB7QHU 23Y609 S5860S99.9%Frostet lyseblårammeløsRipebestandigBlåUniversellFrostet lyseblåSlikkepott53NOK
PYRAMEX S5880S Vernebriller innendørs / utendørs | AB7QHV 23Y612 S5880S99.9%Innendørs / utendørsrammeløsRipebestandigInnendørs / utendørsUniversellInnendørs / utendørs speilSlikkepott56NOK
PYRAMEX S7210S Vernebriller Klar Ubestrøket | AB7QJG 23Y627 S7210S99.9%FjernrammeløsubestrøketFjernUniversellFjernHengsel30NOK
PYRAMEX S7210ST Beskyttelsesbriller Clear Antifog | AB7QJH 23Y628 S7210ST99.9%FjernrammeløslyskastereFjernUniversellFjernHengsel43NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PYRAMEX S5810ST Vernebriller Clear Antifog
55NOK / enhet