PURTEST PURASV48 UV Water Ster UV Light 4 Tommer Størrelse 321 gpm | AH8KFV 38VA33

PURTEST PURASV48 UV Water Ster UV Light 4 Tommer Størrelse 321 gpm

På lager
Vare: AH8KFV Modell: PURASV48Kryssreferanse: 38VA33

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

341 408 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUV-vannsterilisator
Flow321
Høyde17
Housing MaterialRustfritt stål
Lampe watt127
Lengde36 "
Maks. Press100
redusererBakterier
Størrelse4mm
typenUltrafiolett lys
Spenning0.17

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 47.25
Skipets høyde (cm)91.44
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)48.26
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Eksponering: 30 000 UWS / CM2
    • Maks. Hardhet: 7
    • Maks. Jern: 0.3
    • Maks. Mangan: 0.05
    • Hydrogensulfid: Mindre enn 0.05 ppm
    • Kammer: Rustfritt stål

Produktvarianter

ProduktModellFlowStørrelsePris
PURTEST PURASV16 UV Water Ster UV Light 1-1/2 Inch Størrelse 63gpm | AH8KFQ 38VA29 PURASV16631.5 "124 318 NOK
PURTEST PURASV26 UV Water Ster UV Light 2 Tommer Størrelse 121 gpm | AH8KFR 38VA30 PURASV261212"166 717 NOK
PURTEST PURASV36 UV Water Ster UV Light 3 Tommer Størrelse 175 gpm | AH8KFT 38VA31 PURASV361753"260 819 NOK
PURTEST PURASV38 UV Water Ster UV Light 3 Tommer Størrelse 246 gpm | AH8KFU 38VA32 PURASV382463"591 764 NOK
PURTEST PURASV58 UV Water Ster UV Light 4 Tommer Størrelse 393 gpm | AH8KFW 38VA34 PURASV583934mm386 252 NOK
PURTEST PURASV510 UV Water Ster UV Light 4 Tommer Størrelse 510 gpm | AH8KFX 38VA35 PURASV5105104mm463 300 NOK
PURTEST PURASV610 UV Water Ster UV Light 6 Tommer Størrelse 604 gpm | AH8KFY 38VA36 PURASV6106046530 848 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PURTEST PURASV48 UV Water Ster UV Light 4 Tommer Størrelse 321 gpm
341 408 NOK / enhet