PULSAFEEDER LPH8SA-PTCB-G19 Målepumpe 1000 Cps115v 6 Fot Keramikk | AF6XWA 20LX66

PULSAFEEDER LPH8SA-PTCB-G19 Målepumpe 1000 Cps115v 6 fot keramikk

På lager
Vare: AF6XWA Modell: LPH8SA-PTCB-G19Kryssreferanse: 20LX66

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

40 477 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjemisk målepumpe
KulematerialeKeramisk
Body MaterialKjemikaliebestandig harpiks
cc / Min.1577
Ledningslengde6ft.
MembranmaterialePTFE
Hode og monteringsmaterialeGFPPL
Høyde11 "
Hz50/60
Lengde11 "
Maks. Strømningshastighet25.00 km / t
Maks. Press30 psi
Maks. Slag per minutt125
Maks. Viskositet1000 CPS
Min. Strømningshastighet6.00 gpd
Antall matinger1
Pumpetypemagnet~~POS=TRUNC
reproduserbarhet2%
Tetninger og O-ringerGFPPL
SelvansugendeJa
Sugeløft4 ft
RørmaterialePVC / polyetylen
Slå ned forholdet100:1
Spenning115
Bredde6"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.4965
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)35.56
HS kode8413190000

Produktdetaljer:

    • Undermerke: PULSATRON

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PULSAFEEDER LPH8SA-PTCB-G19 Målepumpe 1000 Cps115v 6 fot keramikk
40 477 NOK / enhet