Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PULSAFEEDER LPB2SA-KTC1-G19 Målepumpe 1000 CPS115V 6 Fot Keramikk | AG9HTR 20LX61

PULSAFEEDER LPB2SA-KTC1-G19 Målepumpe 1000 CPS115V 6 fot keramikk

På lager
Vare: AG9HTR Modell: LPB2SA-KTC1-G19Kryssreferanse: 20LX61

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
13 447 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjemisk målepumpe
KulematerialeKeramisk
Body MaterialKjemikaliebestandig harpiks
cc / Min.13
Ledningslengde6ft.
MembranmaterialePTFE
Hode og monteringsmaterialePVDF
Høyde10 "
Hz50/60
Lengde11 "
Maks. Strømningshastighet5 gpd
Maks. Press250 psi
Maks. Slag per minutt125
Maks. Viskositet1000 CPS
Min. Strømningshastighet0.06 gpd
Antall matinger1
Pumpetypemagnet~~POS=TRUNC
reproduserbarhet2%
Tetninger og O-ringerPVDF
SelvansugendeJa
Sugeløft4 ft
RørmaterialePVC / polyetylen
Slå ned forholdet100:1
Spenning115
Bredde5"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.7475
Skipets høyde (cm)25.15
Skipets lengde (cm)35.05
Skipets bredde (cm)30.73
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Undermerke: PULSATRON

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PULSAFEEDER LPB2SA-KTC1-G19 Målepumpe 1000 CPS115V 6 fot keramikk
13 447 NOK / enhet