Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PULSAFEEDER LC02SA-PTC1-G19 Kjemisk målepumpe for membran, justerbar effekt, 80 Psi, 115 VAC | CD3VUC 20LX67

PULSAFEEDER LC02SA-PTC1-G19 Kjemikaliemålerpumpe for membran, justerbar effekt, 80 Psi, 115 VAC

På lager
Vare: CD3VUC Modell: LC02SA-PTC1-G19Kryssreferanse: 20LX67

Få tak i det Mai 6, mandag
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
7 868 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKjemisk målepumpe
KulematerialeKeramisk
Body MaterialHarpiks
cc / Min.16
Ledningslengde6ft.
MembranmaterialePTFE
StrømningshastighetJusterbar
Hode og monteringsmaterialeGFPPL
Høyde9 10 / 16 "
HP1/5
Hz50/60
Lengde9.5 "
Maks. Strømme6.00 gpd
Maks. Slag per minutt125
Min. Strømningshastighet0.06 gpd
Antall matinger1
Fase1
PumpetypeMembran
Tetninger og O-ringerPTFE
SelvansugendeJa
Sugeløft4 ft
Spenning115 VAC
Bredde5"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.951

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PULSAFEEDER LC02SA-PTC1-G19 Kjemikaliemålerpumpe for membran, justerbar effekt, 80 Psi, 115 VAC
7 868 NOK / enhet