PS DØRER HTG-PCG Stigetrinn fortsettelseshåndtak, 200 Lb. Kapasitet | AG2VBX 32GW07

PS DOORS HTG-PCG fortsettelseshåndtak for stigetrinn, 200 Lb. Kapasitet

Vare: AG2VBX Modell: HTG-PCGKryssreferanse: 32GW07

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLadder Rung Fortsettelseshåndtak
FinishPulverlakkert grå
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseBiobasert med minimum 73 % av totalvekten av organisk karbon i henhold til ASTM D6866
Lastekapasitet200 lbs.
MaterialeLett stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 24.04
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)93.98
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode7308909090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Justerbar opptil (36" bred)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PS DOORS HTG-PCG fortsettelseshåndtak for stigetrinn, 200 Lb. Kapasitet