PS DØRER EZD-600-042036 Flombarriere, 42 tommer x 36 tommer størrelse, 28 pund kapasitet, almunium | AG8ELX

PS DOORS EZD-600-042036 flombarriere, 42 tommer x 36 tommer størrelse, 28 pund kapasitet, almunium

På lager
Vare: AG8ELX Modell: EZD-600-042036

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 242 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlombarriere
Høyde36 "
Lastekapasitet28 lbs.
MaterialeAluminum
Åpningsbredde42 "
Bredde42 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 19.35
Skipets høyde (cm)104.14
Skipets lengde (cm)129.54
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

PS Doors EZD-600-042036 flombarrieredør brukes som et skjold for å beskytte eiendommen mot flom. Det fungerer som det beste alternativet til rotete og tunge sandsekker. Den kan enkelt oppbevares unna åpninger når den ikke er i bruk.

Egenskaper:

  • PS Doors EZD-600-042036 flombarrieredør er et enkelt utløftingsalternativ som utløses på bare 30 sekunder.
  • Den har korrosjonsbestandig, lett aluminiumkonstruksjon.
  • Enheten veier kun 28 lb, noe som gjør det enkelt å installere og løfte av én person.
  • Den inkluderer karmer, panel og låseutstyr for enkel installasjon.
  • Denne modellen kan lages for å passe dører eller åpninger i alle størrelser.
  • EzDam-panelet er laget av aluminiumsrør og -plater (fabrikksveiset).
  • EPDM-komprimerbar gummipakning gir perfekte kompresjonstetninger.

Kompatibelt tilbehør:

  • PS Doors Urethane Sealant: EzDam løfte-ut flombarrierer trenger påføring av uretan tetningsmasse (selges separat) på karmene for å skape en vanntett skjøt.

Standarder og godkjenninger:

  • ISO 9001: 2015
  • FM
  • ANSI 2510
  • UL 10C
  • NFPA 252

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan er PS Doors EZD-600-042036 flombarrieredør satt sammen?

A.

  • Staver skal installeres kvadratisk, plant, stiv og lodd.
  • Uretantetningsmasse påføres jambs for å skape en vanntett skjøt.
  • Drei knotten tettsittende for sikker installasjon.

Q. Hvordan fikser man lekkasje?

A.

  • Juster låsingen for å tillate kontinuerlig kontakt med pakningen.
  • Sørg for at åpningsområdet og pakningene er fri for rusk.
  • Bruk en lyskilde på motsatt side av flombarrieren for å identifisere potensielle lekkasjebaner.
  • Bruk godkjente tetningsmidler for å lage skjøter på pakningsforbindelser eller hjørner av døren. Dette gir en jevn tetningsflate for pakninger og fyller ut små ufullkommenheter i pakningskontaktflatene.

Produktvarianter

ProduktModellÅpningsbreddeMaterialeLastekapasitetHøydePris
PS DØRER EZD-600-052036 Flombarriere , 52 tommer x 36 tommer størrelse, 28 pund kapasitet, almunium | AG8ELY EZD-600-05203652 "Aluminum28 lbs.36 "16 537 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PS DOORS EZD-600-042036 flombarriere, 42 tommer x 36 tommer størrelse, 28 pund kapasitet, almunium
12 242 NOK / enhet