Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO JP0306R Skrutrekker Phillips #3 x 6 tommer krom | AA4XAL 13H001

PROTO JP0306R Skrutrekker Phillips #3 x 6 tommer krom

På lager
Vare: AA4XAL Modell: JP0306RKryssreferanse: 13H001
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
69NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrutrekker
FinishChrome
Håndtak Design4-sidig mykt grep
HåndteringsmaterialeMultikomponent
Total lengde10.75 "
Skaftlengde6"
SkaftmaterialeLegeringsverktøystål
SkaftformRund
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips størrelse#3
TipsstilPhillips
Tips Style GroupPhillips / Crosspoint

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)27.43
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode8205400000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeSkaftlengdeTips størrelseTipsstilTips Style GroupPris
PROTO JPB0103RP Skrutrekker Bolster #1 x 3 tommers krom | AA4XAB 13G990 JPB0103RP7.25 "3"#1PhillipsPhillips / Crosspoint30NOK
PROTO JP0224R Skrutrekker Phillips # 2 x 24 Tommer Krom | AA4XAK 13G999 JP0224R28.5 "24 "#2PhillipsPhillips / Crosspoint343NOK
PROTO JS0305R firkantet skrutrekker #3 x 5 tommer krom | AA4XBX 13H034 JS0305R9.25 "5"#3Firkantet fordypningSquare181NOK
PROTO JK1404RF Skrutrekker, 1/4 tommers spiss, 8 1/2 tommers totallengde, 4 tommers skaftlengde, putegrep | CN2RUG JK1404R / 13G967 JK1404RF-----184NOK
PROTO JK14112RF Skrutrekker, 1/4 tommers spiss, 3 1/2 tommers lengde, 1 1/2 tommers skaftlengde, plastgrep | CN2RUH JK14112R / 13G966 JK14112RF-----158NOK
PROTO JK3810RF Skrutrekker, 3/8 tommers spiss, 15 tommers totallengde, 10 tommers skaftlengde, putegrep | CN2RUJ JK3810R / 13G983 JK3810RF-----265NOK
PROTO JK3812RF Skrutrekker, 3/8 tommers spiss, 17 tommers totallengde, 12 tommers skaftlengde, putegrep | CN2RUK JK3812R / 13G984 JK3812RF-----279NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO JP0306R Skrutrekker Phillips #3 x 6 tommer krom
69NOK / enhet