Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO JHD060M Slugging skiftenøkkel Offset 60mm 14-1/2 L | AA8XXC 1APT9

PROTO JHD060M Slugging Wrench Offset 60 mm 14-1/2 L

På lager
Vare: AA8XXC Modell: JHD060MKryssref: 1APT9 / 1APM2
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
2 914 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlugging Skiftenøkkel
FinishSvart oksid
HandleOffset
HåndtakstypeOffset
leder Tykkelse1-39 / 64 "
MaterialeSmidd stål
Nominell størrelse60mm
Antall poeng12
Offset1.5 "
Total lengde14.5 "
SAE eller metriskMetric
Størrelse60mm
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.852
Skipets høyde (cm)4.45
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8204110060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellleder TykkelseNominell størrelseOffsetTotal lengdeStørrelsePris
PROTO JHD041M Slugging Wrench Offset 41mm 10-1 / 8 L | AA8MAC 19C613 JHD041M29mm41mm1"10.125 "41mm1 196 NOK
PROTO JHD032M Slugging Wrench Offset 32mm 8-3 / 8 L | AA8XWY 1APT3 JHD032M55 / 64 "32mm21 / 32 "8.375 "32mm963NOK
PROTO JHD036M Sluggenøkkel Offset 36mm 8-3 / 8 L | AA8XWZ 1APT4 JHD036M55 / 64 "36mm21 / 32 "8.375 "36mm1 073 NOK
PROTO JHD075M Slugging skiftenøkkel Offset 75mm 15-3/4 L | AA8XXT 1APW2 JHD075M1-57 / 64 "75mm1-47 / 64 "15.75 "75mm4 566 NOK
PROTO JHD080M Slugging skiftenøkkel Offset 80mm 17-23/64 L | AA8XXU 1APW3 JHD080M2-1 / 64 "80mm1-27 / 32 "17 23 / 64 "80mm5 525 NOK
PROTO JHD085M Sluggenøkkel Offset 85mm 17-23 / 64 L | AA8XXV 1APW4 JHD085M2-1 / 64 "85mm1-27 / 32 "17 23 / 64 "85mm5 968 NOK
PROTO JHD090M Sluggenøkkel Offset 90mm 17-3 / 4 L | AA8XXW 1APW5 JHD090M2-33 / 64 "90mm1-57 / 64 "17.75 "90mm6 604 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO JHD060M Slugging Wrench Offset 60 mm 14-1/2 L
2 914 NOK / enhet