Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO JH5-24B Momentnøkkel Head Box End 3/4 tommer | AD8WCW 4NAV7

PROTO JH5-24B Momentnøkkel Head Box End 3/4 tomme

På lager
Vare: AD8WCW Modell: JH5-24BCross Ref: 4NAV7 / 4NAT9
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
436NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMomentnøkkelhode
KjørestørrelseH5
HodematerialeHøyt karbonstål
hode~~POS=TRUNCBokslutt
MaterialeHøyt karbonstål
Maks. Moment2400 tommer
Antall poeng12
Offset7.5 Degrees
Total lengde3 15 / 16 "
Størrelse3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)2.83
Skipets lengde (cm)9.99
Skipets bredde (cm)1.59
HS kode8204200000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO JH5-24B Momentnøkkel Head Box End 3/4 tomme
436NOK / enhet