Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J965/8 Punch Drift 5/16 In | AD2KRM 3R158

PROTO J965/8 Punch Drift 5/16 In

På lager
Vare: AD2KRM Modell: J965/8Kryssref.: 3R158
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
290NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrift Punch
utforming1-brikke
Hex19 / 32 "
Lengde10 "
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips størrelse5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8203406000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAnleggHexLengdeTips størrelsePris
PROTO J961 / 4 Punch Drift 3/32 In | AD2KRG 3R153 J961 / 4-1 / 4 "10 "3 / 32 "215NOK
PROTO J965 / 16 Punch Drift 1/8 In | AD2KRH 3R154 J965 / 16-5 / 16 "10 "1 / 8 "214NOK
PROTO J963 / 8 Punch Drift 3/16 In | AD2KRJ 3R155 J963 / 8-3 / 8 "10 "3 / 16 "245NOK
PROTO J967 / 16 Punch Drift 7/32 In | AD2KRK 3R156 J967 / 16-7 / 16 "10 "1 / 2 "245NOK
PROTO J961 / 2 Punch Drift 1/4 In | AD2KRL 3R157 J961 / 2-1 / 2 "10 "1 / 4 "234NOK
PROTO J963 / 4 Punch Drift 3/8 In | AD2KRN 3R159 J963 / 4-23 / 32 "10 "3 / 8 "374NOK
PROTO J961 / 2S2 Drift Punch S2 1/4 x 10 In | AE8KDK 6DJY1 J961 / 2S2S2 herdet verktøystål1 / 2 "10 "1 / 4 "299NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J965/8 Punch Drift 5/16 In
290NOK / enhet