Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J9525B skrutrekker 15/32 tommer | AD9DUP 4R003

PROTO J9525B skrutrekker 15/32 tommer

På lager
Vare: AD9DUP Modell: J9525BKryssref.: 4R003

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
319NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrueuttrekker
Borestørrelse15 / 32 "
For fjerning av pigger, bolter, skruer3 / 4 "
Stor endedia.1 / 8 "
Total lengde3.875 "
Størrelse3 / 4 "
Liten endedia.1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8205595560
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBorestørrelseKjørestørrelseStor endedia.Total lengdeLiten endedia.Pris
PROTO J9500B 10-delers skrutrekkersett, lett bæreveske | AD2LFQ 3R996 J9500B-----2 600 NOK
PROTO J9521 Skruetrekker 1/8 | AD2LFR 3R997 J95211 / 8 "1 / 8 "3 / 16 "2.375 "1 / 8 "121NOK
PROTO J9522 Skruetrekker 11/64 | AD2LFT 3R998 J95223 / 16 "3 / 16 "3 / 16 "2 11 / 16 "11 / 64 "127NOK
PROTO J9523 skrutrekker 7/32 tommer | AD2LFU 3R999 J95237 / 32 "7 / 32 "1 / 4 "2.875 "13 / 64 "155NOK
PROTO J9524 Skruetrekker 19/64 | AD9DUM 4R001 J95245 / 16 "-5 / 16 "3"19 / 64 "159NOK
PROTO J9525 Skruetrekker 11/32 | AD9DUN 4R002 J95253 / 8 "-3 / 8 "3.25 "11 / 32 "175NOK
PROTO J9526 skrutrekker 9/16in | AD9DUQ 4R004 J9526-----304NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J9525B skrutrekker 15/32 tommer
319NOK / enhet