Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J86A1/4S2-TT kaldmeisel Super Duty 5/16 i tips | AG2BBZ 31CL30

PROTO J86A1/4S2-TT Cold Meisel Super Duty 5/16 In Tip

På lager
Vare: AG2BBZ Modell: J86A1/4S2-TTKryssreferanse: 31CL30
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
551NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKald meisel
Hex1 / 4 "
Lengde5.125 "
MaterialeStål
Antall stykker1
StilSekskantet
Tether i standTether klar
Tips størrelse5 / 16 "
typensuper plikt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.95
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8205595510

Produktdetaljer:

    • Kjennetegn: Varmebehandlet stål

Produktvarianter

ProduktModellHexLengdeTips størrelsePris
PROTO J86A5 / 16S2-TT kaldmeisel Super Duty 3/8 tommers spiss | AG2BCA 31CL31 J86A5 / 16S2-TT5 / 16 "5.375 "3 / 8 "547NOK
PROTO J86A3 / 8S2-TT kaldmeisel Super Duty 7/16 tommers spiss | AG2BCB 31CL32 J86A3 / 8S2-TT3 / 8 "5 9 / 16 "7 / 16 "550NOK
PROTO J86A7 / 16S2-TT kaldmeisel Super Duty 1/2 tommers spiss | AG2BCC 31CL33 J86A7 / 16S2-TT7 / 16 "6"1 / 2 "557NOK
PROTO J86A1/2S2-TT Cold Meisel Super Duty 5/8 tommers spiss | AG2BCD 31CL34 J86A1 / 2S2-TT1 / 2 "6.75 "5 / 8 "1 100 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J86A1/4S2-TT Cold Meisel Super Duty 5/16 In Tip
551NOK / enhet