Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J7324H Støtsokkel 1/2 tommers drivenhet 3/4 tommer 6 Pt | AA8YWM 1AW40

PROTO J7324H Slagsokkel 1/2 tommers drivenhet 3/4 tommer 6 Pt

På lager
Vare: AA8YWM Modell: J7324HKryssreferanse: 1AW40
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
214NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlaguttak
Kjørestørrelse1 / 2 "
KjøretypeSquare
FinishSvart oksid
MaterialeSmidd legeringsstål
Antall poeng6
UtgangstypeHex
Total lengde3.25 "
SAE eller metriskSAE
Størrelse3 / 4 "
SokkeldybdeDyp

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8207806000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSokkeldybdeFinishMaterialeAntall poengUtgangstypeTotal lengdeSAE eller metriskStørrelsePris
PROTO J7350H Slaguttak 1/2 tommers stasjon 1-9 / 16 tommer 6 Pt | AA2DJQ 10E370 J7350HDypSvart oksidSmidd legeringsstål6Hex3.5 "SAE1-9 / 16 "673NOK
PROTO J7312HT Slaguttak 1/2 tommers stasjon 3/8 tommers 6 Pt | AA2DJR 10E371 J7312HTDypSvart oksidSmidd legeringsstål6Hex3.25 "SAE3 / 8 "189NOK
PROTO J7314HT Slaguttak 1/2 tommers stasjon 7/16 tommer 6 Pt | AA2DJT 10E372 J7314HTDypSvart oksidSmidd legeringsstål6Hex3.25 "SAE7 / 16 "198NOK
PROTO J7316HT Slaguttak 1/2 tommers stasjon 1/2 tommers 6 Pt | AA2DJU 10E373 J7316HTDypSvart oksidSmidd legeringsstål6Hex3.25 "SAE1 / 2 "185NOK
PROTO J7322HT Slagsokkel 1/2 tommers drivenhet 11/16 tommer 6 Pt | AA2DJV 10E374 J7322HTDypSvart oksidSmidd legeringsstål6Hex3.25 "SAE11 / 16 "200NOK
PROTO J7326HT Slaguttak 1/2 tommers stasjon 13/16 tommer 6 Pt | AA2DJW 10E375 J7326HTDypSvart oksidSmidd legeringsstål6Hex3.25 "SAE13 / 16 "216NOK
PROTO J7332HT Slagsokkel 1/2 tommers stasjon 1 tommer 6 Pt | AA2DJX 10E376 J7332HTDypSvart oksidSmidd legeringsstål6Hex3.5 "SAE1"252NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J7324H Slagsokkel 1/2 tommers drivenhet 3/4 tommer 6 Pt
214NOK / enhet