Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J72901 / 4 Slagbit 3/8 x 2-23 / 32in 6pt svart oksid | AA9UTP 1FM61

PROTO J72901/4 slagbit 3/8 x 2-23/32 tommer 6 pkt svart oksid

På lager
Vare: AA9UTP Modell: J72901/4Kryssreferanse: 1FM61
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
209NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakImpact Bit
Bitlengde1.625 "
Kjørestørrelse3 / 8 "
KjøretypeSquare
FinishSvart oksid
MaterialeVarmebehandlet legeringsstål
Antall poeng6
Total lengde2 23 / 32 "
SAE eller metriskSAE
Størrelse1 / 4 "
Sokkeldybdestandard
Tips TypeHex

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode8207806000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBitlengdeKjørestørrelseTotal lengdePris
PROTO J74411 / 4 Slagbit 1/2 x 3-1 / 4in 6pt svart oksid | AA9UQK 1FK59 J74411 / 41.75 "1 / 2 "3.25 "266NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J72901/4 slagbit 3/8 x 2-23/32 tommer 6 pkt svart oksid
209NOK / enhet