Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J72212 Slagsokkelsett 3/8 Tommers Drive 11 Stk | AD8FMH 4JX04

PROTO J72212 Støtsokkelsett 3/8 Tommers Drive 11 Stk

På lager
Vare: AD8FMH Modell: J72212Kryssreferanse: 4JX04
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
1 650 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlaguttakssett
TilkoblingstypeHex
Deep Socket Point Styles Inkludert6
Kjørestørrelse3 / 8 "
KjøretypeSquare
FinishSvart oksid
Antall stykker11
SAE eller metriskMetric
Sokkeltype6 Pt Dyp
Stikkontakter inkludert7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1925
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)23.62
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode8204200000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • 4JX04 er en foreslått erstatning av 4YP61

Produktvarianter

ProduktModellStikkontakter inkludertTilkoblingstypeDeep Socket Point Styles InkludertStd. Socket Point Styles InkludertKjørestørrelseKjøretypeAntall stykkerSAE eller metriskPris
PROTO J07500-10 Slaguttakssett 3/4 tommers stasjon 10 stk | AA8YAJ 1AR78 J07500-103/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16"Hex-63 / 4 "Square10SAE3 538 NOK
PROTO J69102 Slaguttakssett 1/4 tommers stasjon 6 stk | AD8FFP 4JW80 J691021/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16"Hex-61 / 4 "Square6SAE579NOK
PROTO J69106 Slaguttakssett 1/4 tommers stasjon 11 stk | AD8FFQ 4JW81 J691063/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8"Hex-61 / 4 "Square11SAE1 068 NOK
PROTO J69116 Slaguttakssett 1/4 tommers stasjon 11 stk | AD8FFR 4JW84 J691163/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8"Hex6-1 / 4 "Square11SAE1 380 NOK
PROTO J69132 Slaguttakssett 1/4 tommers stasjon 7 stk | AD8FFT 4JW86 J69132E4, E5, E6, E7, E8, E10, E12Heks, Torx-61 / 4 "Square7Torx619NOK
PROTO J69202 Slaguttakssett 1/4 tommers stasjon 7 stk | AD8FFU 4JW87 J692027, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mmHex-61 / 4 "-7Metric771NOK
PROTO J69206 Slaguttaksett 1/4 tommers stasjon 13 stk | AD8FFV 4JW88 J692064, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mmHex-61 / 4 "Square13Metric1 428 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J72212 Støtsokkelsett 3/8 Tommers Drive 11 Stk
1 650 NOK / enhet