Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PROTO J7214H Slagsokkel 3/8 tommers stasjon 7/16 tommer 6 Pt | AA8YGH 1AT33

PROTO J7214H Slagsokkel 3/8 tommers drivenhet 7/16 tommer 6 Pt

På lager
Vare: AA8YGH Modell: J7214HKryssreferanse: 1AT33
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
94NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlaguttak
Kjørestørrelse3 / 8 "
KjøretypeSquare
FinishSvart oksid
MaterialeSmidd legeringsstål
Antall poeng6
UtgangstypeHex
Total lengde1 3 / 32 "
SAE eller metriskSAE
Størrelse7 / 16 "
Sokkeldybdestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode8204200000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStørrelsePris
PROTO J7209H Slagsokkel 3/8 tommers drivenhet 9/32 tommer 6 Pt | AA2DJK 10E365 J7209H1 3 / 32 "9 / 32 "93NOK
PROTO J7210H Slagsokkel 3/8 tommers drivenhet 5/16 tommer 6 Pt | AA8YGE 1AT30 J7210H1 3 / 32 "5 / 16 "91NOK
PROTO J7211H Slagsokkel 3/8 tommers drivenhet 11/32 tommer 6 Pt | AA8YGF 1AT31 J7211H1 3 / 32 "11 / 32 "99NOK
PROTO J7212H Slagsokkel 3/8 tommers drivenhet 3/8 tommer 6 Pt | AA8YGG 1AT32 J7212H1 3 / 32 "3 / 8 "94NOK
PROTO J7216H Slagsokkel 3/8 tommers drivenhet 1/2 tommer 6 Pt | AA8YGJ 1AT34 J7216H1 3 / 32 "1 / 2 "90NOK
PROTO J7218H Slaguttak 3/8 tommers stasjon 9/16 tommer 6 Pt | AA8YGK 1AT35 J7218H1 3 / 32 "9 / 16 "93NOK
PROTO J7220H Støtsokkel 3/8 tommers stasjon 5/8 tommer 6 Pt | AA8YGL 1AT36 J7220H1 3 / 32 "5 / 8 "96NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PROTO J7214H Slagsokkel 3/8 tommers drivenhet 7/16 tommer 6 Pt
94NOK / enhet