PROTO Støtsokkel, 6-punkts, 3/8 tommers drivenhet, imperial, smidd legert stål


filtre
Størrelse: 3 / 8 " , Drive Type: Square , Bli ferdig: Svart oksid , Materiale: Smidd legeringsstål , Antall poeng: 6 , Utgangstype: Hex , SAE eller metrisk: SAE , Sokkeldybde: standard
StilModellTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)
A
J7218H
1 3 / 32 "9 / 16 "93NOK
A
J7224H
1 3 / 32 "3 / 4 "98NOK
A
J7209H
1 3 / 32 "9 / 32 "93NOK
A
J7210H
1 3 / 32 "5 / 16 "91NOK
A
J7211H
1 3 / 32 "11 / 32 "99NOK
A
J7212H
1 3 / 32 "3 / 8 "94NOK
A
J7214H
1 3 / 32 "7 / 16 "94NOK
A
J7220H
1 3 / 32 "5 / 8 "96NOK
A
J7222H
1 3 / 32 "11 / 16 "95NOK
A
J7216H
1 3 / 32 "1 / 2 "90NOK
B
J7226H
1 7 / 32 "13 / 16 "119NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?